施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様照明 8A 200V AC 注文コード41030211 品番WTK248129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品は仕様・定格電圧など19種類から選べます 他の種類を見る

天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m〜10mまで)

仕様照明 8A 200V AC タイプ天井取付・多箇所検知形 結線方式ねじなし端子式 種別親器
注意
※一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと部品劣化による短寿命の原因となりますので、ご遠慮ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41030211 WTK248129 49579748 WTK248128 施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41030263
2024-12-13
用途:
ブース天井
株式会社NiFT 様 (製造業)

問題なく使用できていますので毎回こちらで購入しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする