施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41030507 品番 WTK3481A
参考基準価格(税別)¥20,750 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
タイプ親機 ブラウン 結線方式ねじなし端子式 定格8A 100V AC 仕様親機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-01
用途:
電気工事
建設業・工事業

よくみると子器で使用できませんでした。かなりショックで少しの間立ち直れません。

2人が参考にしています
対象商品:
41030491
2020-04-11
用途:
車庫の照明用に
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

今迄使用して居た物が壊れたので容量に余裕が有る物を選びました。

対象商品:
41030516
2015-05-14
用途:
玄関の照明用

私の確認が不十分なのか、こちらは子機になっておりました。
単体では使用できないので、購入時に分かるように記載を希望します。
返品不可の為、無駄な出費となりました。

12人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
商品情報の表示方式を変更させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする