住宅向 軒下天井取付熱線センサ付自動スイッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検知後連続動作時間約10秒〜30分可変形 定格1.2A 100V AC 注文コード41030823 品番WTK4731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は色・仕様・定格など6種類から選べます 他の種類を見る
定格1.2A 100V AC 仕様検知後連続動作時間約10秒〜30分可変形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41030823 WTK4731 41030805 WTK4431 住宅向 軒下天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 住宅向 軒下天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41030805
2023-10-24
用途:
25年前の人感センサーユニット交換
建設業・工事業

サイズが小さいですが
別売りのカバーで取り付け可能!
細かな設定もできるので良き(*^-^*)
以前の下穴が直径100oあるので
自作で下地調整プレートかまして
引っ掛かりも問題ありません。

対象商品:
41030823
2018-10-12
用途:
新しい物に交換
株式会社エース設計 様 (建設業・工事業)

人感センサーの外形前の物と違うので、少し前の器具の跡が残ってしまった。ただし新しい物は何処のメーカーも同じようなので、しょうがないのかと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする