WTK23111 住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 41030902

WTK23111 住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 41030902 WTK23111 住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 41030902

住宅向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用 注文コード41030902 品番WTK23111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は取付方式など11種類から選べます 他の種類を見る
定格1.2A 100V AC・セード付 ホワイト 仕様検知後連続動作時間約10秒〜30分可変形 取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用 使用温度範囲(℃)-10〜+40 消費電力(W)0.8 結線方式ねじなし端子式 適合電線径(Φmm)1.6、2.0単線専用
注意
※子器のみの使用はできません。
※白熱灯照明器具から40cm以上はなしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41030893
2018-03-17
用途:
トイレの自動スイッチ
山王総合株式会社 様

取付方が楽でした。配線もすんなりと接続できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする