コスモシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 利休色 タイプ金属枠 注文コード41031331 品番WTF11523GK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥940
この商品は色・タイプ6種類から選べます 他の種類を見る
差込口形状接地2P 15A 125V 極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 利休色 タイプ金属枠 コンセント個数2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41031331 WTF11523GK 41031322 WTF11523FK コスモシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) コスモシリーズ アースターミナル付接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41031347
2016-11-17
用途:
食器洗い機用の為。
建設業・工事業

キッチンに食器洗い機を置くに当たりコンセントが必要になり購入しました。
海外製のハンドミキサーもプラグの変換なく使えるので便利です。
水回りで使うのでアース付きは当然ですが、 こちらの商品はプラグ面にシャッターが付いているので水はねでの短絡や湯気などによるプラグの劣化も期待できるのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする