WHS2612DKP ザ・タップスイッチシリーズ Panasonic(パナソニック) 41032284 WHS2612DKP ザ・タップスイッチシリーズ Panasonic(パナソニック) 41032284 WHS2612DKP ザ・タップスイッチシリーズ Panasonic(パナソニック) 41032284

ザ・タップスイッチシリーズ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41032284 品番 WHS2612DKP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様スナップキャップ付 トラスコ品番762-2716 ブルー 消費電力(W)0.12(1コあたりランプ) スイッチあり 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)1 定格容量(W)1500 プラグ形状2P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41032327
2023-02-11
用途:
シーケンス回路実習用教材として使用
人財教育研究所 様 (教育・研究機関)

制御回路の実習指導時に機器への課電作業を安全に行うための補助機材に使用している。

対象商品:
41032275
2022-10-27
用途:
電気コードの延長のため
医療・福祉・介護関連業

延長コードにスイッチがついているので、手元でオンオフが簡単にできて満足です。
スイッチ部分が最初は大きく感じたが、設置するとそれほど大きさは感じなかった。
安心のパナソニックなので信頼しています。

対象商品:
41032327
2022-10-30
用途:
照明のスイッチとして
製造業

とてもしっかりした作りでスイッチランプの明るさもちょうどよい 画像で見た感じよりスイッチ本体が思いの外大きかった スイッチのサイズも記載と別売の壁への取り付け部品の紹介も欲しかった

対象商品:
41032381
2022-01-28
用途:
電源のONOFF

価格にしてはしっかりしています
スイッチとコンセント差し込み部が違う面になっているので大きいACアダプタでもONOFFが簡単にできるのが便利です

対象商品:
41032284
2021-09-03
用途:
ルーターやHDドライブの電源コード
サービス業

普通に問題なし。ただ通電ランプはもっと暗くて良いので消費電力・発熱ほどんど無くしたら理想。

対象商品:
41032284
2020-11-20
用途:
照明用簡易スイッチとして
神慈秀明会 黄島支所 様

商品としては問題ありません。こちらの使用用途として、使用中はスイッチが消灯するものがよかったです。

対象商品:
41032275
2020-05-15
用途:
ハンダ付
サービス業

デスク上に配置し,手元のオンオフ・スイッチとして使用できるので便利。1.5mの長さがあればベスト。

対象商品:
41032284
2019-11-20
用途:
スポットライトの(2個)のON/OFF
その他業種

デザインもよくコンパクトで使いやすいです。電流容量も十分で、使用中に熱をもったりせず、安全です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする