曜日別特売
WHA2936WKP ザ・タップマルチシリーズ Panasonic(パナソニック) 41032537

 

WHA2936WKP ザ・タップマルチシリーズ Panasonic(パナソニック) 41032537
WHA2936WKP ザ・タップマルチシリーズ Panasonic(パナソニック) 41032537

ザ・タップマルチシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)3
トラスコ品番762-2392
内容量1個注文コード41032537品番WHA2936WKP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
コンセント個数6トラスコ品番762-2392電源コード(m)3ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41032521
2020-07-27
用途: パソコン配線

パソコンデスク周りの配線に使用しました。コンパクトでスイッチ付きの6口は良くできています。個別と一括スイッチの設定は大変使い勝手が良い、充電器用のコンセントが使えるように角度を付けているのも便利です。取付用のアダプターをセットにした商品もあれば良かったかなと思います。

対象商品 : 41032537
2020-05-01
用途: PC作業周りの諸々の電源
サービス業

ACアダプターが多いのでこちらを購入。
基本的には何の不満もなく、希望を言えば隣り合うコンセント口の間隔がもう少し広いとACアダプターがもう少しさせるかなっと。

対象商品 : 41032467
2018-03-30
用途: オフィス机のテーブルタップとして
教育・研究機関

デスク照明、端末、液晶モニターをつないでもまだ3口も空きがあるので、スマホの充電などが行え、しかも場所を取らない。また不在時はスイッチで切ることができるので、容易に節電が可能である。

対象商品 : 41032433
2018-04-16
用途: 使えましたが構成がわかりずらかった

使えたのですが、当初予定のスイッチ配列が小生の勘違いがありました。
個別スイッチは2個口パラ対応と思ってましたら、一個口なんですね。
元スイッチは六個口の一括かた思ったら、縦三個口の一括でした。

対象商品 : 41032494
2017-11-26
用途: ネット周辺機器の電源
サービス業

スイッチなしでシンプルイズベスト。ACアダプターも差しやすい。

対象商品 : 41032503
2017-11-27
用途: 屋内作業用
製造業

差し込み口の間隔が空いておりACアダプタを使用しても隣に当たらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする