小型キャノピスイッチ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41032546 品番WS52011
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
定格電圧(V)300 グレー 定格電流(A)3 回路方式片切 結線方式巻締端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41032546
2021-10-02
用途:
蛍光灯スイッチ取付
メンテナンスKM 様 (サービス業)

リピートで再度購入
蛍光灯本体に10ミリの穴をあけてキャノピースイッチを取付て使用
取付が簡単に出来てきる部材です。
値段も安いし省エネになり助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41032546
2020-10-26
用途:
蛍光灯に新規取付
メンテナンスKM 様 (サービス業)

蛍光灯を個々に入り切り出来るので、省エネになりすごく良かったです。

対象商品:
41032546
2020-05-21
用途:
電灯スイッチ
教育・研究機関

天井に付ける電灯のスイッチ用に購入付けるしました.これは壁に付けるタイプですが,天井に付けることのできる形状もあるとよいと思います.今回は,電灯の側面に直接取り付けることにしました.

1人が参考にしています
対象商品:
41032546
2020-03-06
用途:
クリップライトの改造に
サービス業

2灯のクリップライトを別々に点灯させるために、キャノピスイッチを2つ使いました。
紐を引く力がしっかり必要なので、スイッチの固定(穴に通してネジでとめます)は土台をよく考えて取付けました。

対象商品:
41032546
2019-08-30
用途:
LED蛍光灯器具に取り付けして使用

固定するナットの部分が小さくて器具の穴と会わない

スペーサーとしてワッシャーの大きいのと取り付けて使用した!
蛍光灯器具を1灯ずつ手元でコントールするために取り付けた!
添付のひもが長くてとても良かった!

1人が参考にしています
対象商品:
41032546
2018-09-13
用途:
スイッチが壊れた蛍光灯に組み込み
電気・ガス・熱供給・水道業

2種類買いましたが、どちらのスイッチも取り付け穴1つで簡単に取り付けできました.タッチもいままでと変わらず良い感じでした.

1人が参考にしています
対象商品:
41032546
2016-03-25
用途:
あんどん

製造業ですが、現場からの呼び出しにあんどんを導入しました。
自作ですが小型キャノピスイッチのおかげで便利になりました。

対象商品:
41032546
2016-05-09
用途:
電気工事
ファーム アサンテサーナ 様 (農・林・水産業)

なかなか店頭にはないものですので良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする