WS5201HP キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック) 41032555

キャノピスイッチ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41032555 品番WS5201HP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

木ねじでの取り付けもできます。

定格電流(A)3 回路方式片切 結線方式巻締端子式 定格電圧(V)300 仕様個包装 アズワン品番64-8908-34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41032555 WS5201HP 35184134 WS5201H キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック) キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック) 1個 629 税込692 パッケージに違いがございます
41032555 WS5201HP 50747237 WS5201HP キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック) キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック) 1個 569 税込626 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35184134
2021-11-06
用途:
流し元照明のスイッチ交換
サービス業

アパートのFL20W形流し元灯のスイッチ交換に使用
取付(固定)には照明器具改造を要すが
使用感は問題無し
安心のパナソニック製
良い商品である

対象商品:
35184134
2020-11-09
用途:
20wのトラフに使用
大宝テック 様 (建設業・工事業)

取り扱いがいいので、使用しました。大きさが丁度いいので。

対象商品:
41032555
2019-03-24
用途:
スイッチなしのキッチン灯のスイッチに

キッチンの蛍光灯をLEDに変えたが、明るくて安いものはスイッチ無しだった。妻も背が小低いので、紐で引くこのタイプにした。取り付けはねじで、キッチン上の収納棚にネジで取り付けて、紐は下部に穴をあけて出した。とても軽くて使い心地は良かった。配線はべ時で固定するタイプだったが、押し込むだけで噛むタイプなら更に良かったと思うのでやや満足にした。

対象商品:
35184134
2018-12-04
用途:
ものづくりサークルの作品
その他業種

コンパクトなため、省スペース可に役立ちます。ただし、本体に止めねじがなく、写真下部のひもだし部のねじ一つなので、底面を壁(平面)に当てないとスイッチ自体が動いてしまうことがあるので注意が必要。

対象商品:
35184134
2018-09-13
用途:
スイッチが壊れた蛍光灯への組み込む
電気・ガス・熱供給・水道業

2種類買いましたが、どちらのスイッチも取り付け穴1つで簡単に取り付けできました.タッチもいままでと変わらず良い感じでした.

対象商品:
41032555
2018-04-12
用途:
キッチン照明を使いやすく改善、キッチンの色に合せて塗装して一体化しました。
ヒラタ 様 (サービス業)

長年変らない製品ですので使い方、仕上がりをイメージして選定しました。計画通りで満足しています。

対象商品:
35184134
2017-07-07
用途:
照明のON,OFFに使用
農・林・水産業

紐を引っ張るだけなので、非常に使いやすい、スイッチです。

対象商品:
35184134
2013-02-04
用途:
台所手元照明の修理
大角漆工芸 様

台所手元照明の修理に使いました。器具の穴を広げたり底面の角度が会わなかったりしましたが、何とかつきました。小スペース用のほうがよかったかと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする