Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 配線器具その他関連用品
Panasonic(パナソニック)の 通信・映像関連
ぐっとすシリーズ プラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41032932
品番
NR3555
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。
専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様
成端方式:圧接接続
トラスコ品番
799-9682
材質
ポリカーボネート
色
サテングレー
極数
8極8心
使用温度範囲(℃)
-10〜+40