「入」「切」表示スイッチセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41033641 品番 WTC525123W
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
回路方式3路 タイプダブル用(取付枠なし) 定格15A 300V AC 結線方式ねじなし端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41033657
2025-01-05
用途:
外灯のスイッチ用に

外灯スイッチにホタルやパイロットを使うとやや目に煩いのでこちらの表示がシンプルで気に入ってます。

対象商品:
41033641
2018-02-11
用途:
コンセント用

入の表示は赤色にした方がわかりやすい。
できれば,パイロットランプ表示をバックライトで明るくできれば優れもの。改造策としてダブルスイッチプレートにして,上部側に電流感知型のLEDで表示して使用すると良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする