Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の その他電設用スイッチ
コスモシリーズ 絶縁枠組合せスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41033991
品番
WTB5061023WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,570
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格
スイッチB:15A 300V AC、パイロットスイッチC:4A 300V AC、スイッチC:15A 300V AC
結線方式
ねじなし端子式
適合プレート
WT8101W