コスモシリーズ 埋込スイッチ

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41034095 品番 WTP50021WP
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
回路方式3路 トラスコ品番763-2584 定格15A 300V AC 結線方式ねじなし端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41034095
2025-08-08
用途:
30年くらい使っていたスイッチの故障により交換しました。
不動産業

故障した昔のタイプのものと比べてスイッチのパネル部分が大きいので便利です。

1人が参考にしています
2025-02-27
用途:
自宅のスイッチ交換
医療・福祉・介護関連業

パナソニックコスモシリーズは高級感もあり使用感もよいので満足です

2024-11-10
用途:
古いタイプからの取り換え
幸 様

取り換えも簡単で、非常に使い勝手がいいです。カチッと音がするのでそこが気になるところです。

対象商品:
41034077
2023-08-18
用途:
トイレの電灯スイッチ
金融・保険業

雄だけでON/OFFは便利です。(上級品にはスイッチ部にホタル入ってて、ON/OFFが分かりますけど、無くても慣れます)。ただ、同じパナの普通のスイッチから交換したのに、壁側の箱穴のネジ位置が数mm違うので、そのまま置き換えてネジ止めできませんでした。しかたなく、無理矢理押し込んで、端っこを両面テープで貼りました。少しパカパカ浮いてますが実用上問題無し、未だに火事にもならず?

1人が参考にしています
対象商品:
41034077
2021-07-19
用途:
自宅の照明スイッチとして使っています。
製造業

会社で空調制御盤配線をやっていたので楽に交換できました。電気業者に頼むと1件で6,000円かかると聞いたのでモノタロウさんから購入してよかったと思います。ありがとうございました。

対象商品:
41034077
2020-12-17
用途:
照明スイッチの取替

使っている感じは、単にスイッチの押す面が広くなって操作がし易くなった。取り換え作業は非常に簡単で電線の皮むきも旧スイッチが適切に処置されていればそのまま所定の接続箇所に差し込むだけでOKで楽ちんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
41034077
2021-02-02
用途:
ガレージスイッチ
建設業・工事業

ガレージ内の照明スイッチのため、購入しました。スイッチ部分がとても大きく、使いやすいです。

対象商品:
41034077
2021-05-25
用途:
自宅のスイッチ長期使用で接点摩耗により不具合
サービス業

以前と同一品のためスムーズに使用できて問題有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする