コスモシリーズ 埋込ほたるトリプルスイッチ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41034122 品番WTP50513WP
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
回路方式片切 トラスコ品番763-2681 タイプトリプルスイッチB 定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41034122
2023-08-03
用途:
故障したスイッチの交換
サービス業

蛍スイッチで
デザインも良く綺麗にとりつけができて満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
41034122
2020-12-17
用途:
アパートの蛍光灯スイッチの交換
ウイング国立(アパート) 様 (不動産業)

古くなったトリプルスイッチの交換用に購入しました。スイッチ部分が大きく、押しやすい上、スイッチ部品の取替も、これまでのフルカラーより、更に簡単に取り換え出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
41034122
2020-04-14
用途:
トイレ用には不向き?
サンガ設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コスモシリーズは、正面から見ればほたるが点灯してるかを判断できますが、横から見ると判断しにくいので、リビング用は良いですが、トイレ用だと使用しにくいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
41034122
2019-03-27
用途:
玄関内・外・廊下照明スイッチとして使用
アイング株式会社 様

見てくれが大変よい、工事も簡単に取り付けられた
スイッチの交換も簡単に出来た。

対象商品:
41034122
2019-11-04
用途:
既存設置交換
金融・保険業

品質・作業性には満足。もう少し安くなる事を期待して★5。

対象商品:
41034122
2017-01-21
用途:
生活

離れの付け忘れ確認。昼でもよくわかる便利な商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
41034122
2016-08-09
用途:
危機の増設で交換

スイッチが大きいので、押しやすいと老人からの評判が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
41034122
2014-05-20
用途:
浴室の換気扇、照明等のスイッチとして使いました。
なかや 様

暗闇においてスイッチの位置が認識できるのでナイス!です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする