コスモシリーズ 埋込ネームスイッチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回路方式3路 トラスコ品番763-2738 注文コード41034156 品番WTP50621WP
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は回路方式・タイプ・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
回路方式3路 トラスコ品番763-2738 質量(g)109 使用温度範囲(℃)-10〜+40 定格15A 300V AC 結線方式ねじなし端子式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41034147
2025-05-18
用途:
スイッチ交換
製造業

古いスイッチを交換しました。見た目もきれいで他のスイッチと同タイプになってので見栄えが良くなりました。

2025-02-07
用途:
リプレイス

ケーブル刺すだけ。ネジが壁の中に落ちて固定するのに時間がかかりました。マグネットバー?も購入してたらすぐ終わった

対象商品:
41034165
2022-09-15
用途:
家屋メンテ

ネームに部屋名とか、記入する人いるんですかね。不思議にネーム無しより安かったのでこれにしましたが…。

対象商品:
41034165
2020-02-14
用途:
照明スイッチ
不動産業

200Vだとホタルスイッチはセットが無いようなのでこちらのノーマルタイプにしました。

対象商品:
41034174
2013-12-13
用途:
器具交換

商品は安くて良いのですが、発送がやたら遅いもっと早ければ今後も考えます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00〜18:00)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする