曜日別特売
WTP50612WP コスモシリーズ 埋込ネームスイッチ Panasonic(パナソニック) 41034165

コスモシリーズ 埋込ネームスイッチ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個回路方式片切タイプダブルスイッチBトラスコ品番763-2711注文コード41034165品番WTP50612WP
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
回路方式片切トラスコ品番763-2711タイプダブルスイッチB使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC結線方式ねじなし端子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41034147
2025-05-18
用途: スイッチ交換
製造業

古いスイッチを交換しました。見た目もきれいで他のスイッチと同タイプになってので見栄えが良くなりました。

2025-02-07
用途: リプレイス

ケーブル刺すだけ。ネジが壁の中に落ちて固定するのに時間がかかりました。マグネットバー?も購入してたらすぐ終わった

対象商品 : 41034165
2022-09-15
用途: 家屋メンテ

ネームに部屋名とか、記入する人いるんですかね。不思議にネーム無しより安かったのでこれにしましたが…。

対象商品 : 41034165
2020-02-14
用途: 照明スイッチ
不動産業

200Vだとホタルスイッチはセットが無いようなのでこちらのノーマルタイプにしました。

対象商品 : 41034174
2013-12-13
用途: 器具交換

商品は安くて良いのですが、発送がやたら遅いもっと早ければ今後も考えます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00~18:00)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする