コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回路方式4路 仕様200V用 4路 AC4A 注文コード41034253 品番WT5144
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は回路方式・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
回路方式4路 適合負荷電流値0.4〜4A 仕様200V用 4路 AC4A 結線方式ねじなし端子式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする