コスモシリーズ 埋込パイロットスイッチ(3路)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様300V用 3路 AC0.5A 注文コード41034287 品番WT52422
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
回路方式3路 仕様300V用 3路 AC0.5A 適合負荷電流値0.01〜0.5A 結線方式ねじなし端子式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35184161
2022-06-12
用途:
旧3路スイッチの入れ替え
サービス業

旧3路スイッチをPanasonicコスモシリーズに入れ替えを行い、壁紙の色調とマッチして良い感じになりました。

2021-06-21
用途:
照明用スイッチの交換

このスイッチは通電時に赤いランプが点灯するので、複数のスイッチを並べて取り付けた際にどの回路が通電しているかが一目で確認できるので便利です。
LED電球1灯だけの回路にWT5242(4A用)が付いていましたが、他の回路に比べ消費電流が小さいため通電時の表示ランプが他の回路に比べ暗く点灯していました。
WT52422(0.5A用)に交換すると他の回路のスイッチの表示ランプと同程度の明るさになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35184161
2020-10-17
用途:
事務所の階段に使用
湯淺電機工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

不使用時に緑ランプが点灯し、使用時に赤ランプが点灯するものと思っていたのですが
使用時のみ赤ランプが点灯しなくてわかりずらい、私の注文間違いかも知れませんが

1人が参考にしています
対象商品:
35184161
2018-07-20
用途:
マンションリフォームの時
有限会社エム・コーポレーション 様 (不動産業)

トイレとお風呂の換気扇が一つのフアンで動いている時には、トイレ側のスイッチでもお風呂側のスイッチでも、ON/OFFが可能でしかも、運転時は赤くパイロットランプが光るため運転状況がすぐわかる優れものです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする