画像準備中

トイレ換気スイッチ

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41035775 品番WTF5276W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファン回路遅れ時間3分 タイプ照明・換気扇連動形 定格10A 300V AC(表示ランプは100V用)(ファン回路4A 100V AC)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41035741
2022-02-27
用途:
トイレのスイッチ交換
教育・研究機関

敢えて換気扇スイッチだけの本品を購入。照明スイッチがついたセットの商品もあるが、ホタルスイッチがセットされておりランプの色が不統一で混乱しやすい。パイロットスイッチと組み合わせて使っています。

対象商品:
41035784
2022-02-06
用途:
屋内配線
サービス業

我が家のトイレスイッチ用に購入しました。特に不具合があったわけではありませんが、デザインのカッコよさに引かれて交換してみました。結果は大満足です。

対象商品:
41035784
2021-04-09
用途:
壊れてしまったスイッチとの交換
その他業種

壊れてしまったものが20年近く前のものだったので、進化を感じました。たかがスイッチといえ、だいぶ使い勝手や機能が向上していました。

対象商品:
41035784
2020-09-19
用途:
器具交換(手動から自動に)
泰平商会中里 様

配線は資格が必要ですが、有資格者なので工事費がかかりませんでした。
モードが2種類あってとても便利な器具です。
照明のSWは暗闇でも分かるように蛍照明がついていてとても便利です。

対象商品:
41035784
2020-10-15
用途:
器具交換(手動から自動に)
泰平商会中里 様

国内メーカー(パナソニック)で、扱い経験があるので安心して利用できます

対象商品:
41035784
2020-04-30
用途:
トイレ換気のタイマーセットとして
製造業

トイレの換気スイッチをタイマーセットにしたくて、購入しました。説明書通りに配線を行いました。簡単に設定し、思い通りの時間に切れることが出来ました。

対象商品:
41035741
2019-12-07
用途:
トイレ換気扇のワンプッシュでの自動オフタイマースイッチへの取替
宮下電気 様

うっかりスイッチを押すとハンドルを外して内部のダイヤルをオフにしなければならないのでリセットボタン等が有るとベスト。ハンドルを取付時にもスイッチオンになる場合がかなり多い。これはPanasonicに改良して欲しい処です。

対象商品:
41035757
2019-12-07
用途:
(旧製品との交換)
その他業種

タイマーの設定時間が希望どおりの製品で満足しています。迅速な対応ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする