※左 受信機 右 発信機

WTC56219W とったらリモコン Panasonic(パナソニック) 41035802 WTC56219W とったらリモコン Panasonic(パナソニック) 41035802 WTC56219W とったらリモコン Panasonic(パナソニック) 41035802 WTC56219W とったらリモコン Panasonic(パナソニック) 41035802

とったらリモコン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格3A 100V AC(50/60Hz) タイプ2線式、入/切用・3チャンネル形 注文コード41035802 品番WTC56219W
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は定格・タイプ・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様受信器・発信器セット ホワイト タイプ2線式、入/切用・3チャンネル形 機能- 定格3A 100V AC(50/60Hz) 電池寿命-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41035994
2019-07-10
用途:
家庭

非常に便利。正確作動。申し分なし。なかなか良くできている。

1人が参考にしています
対象商品:
41036055
2019-03-30
用途:
部屋の照明のON/OFF
サービス業

直管の蛍光灯をリモートでON/OFFしたいと思いこの商品を購入しました。デザインもよく、リモコンを取り外した状態でも本体とリモコンの両方でスイッチができるのは便利だと思いました。リモコンには蛍光塗料が施されており薄暗い場所でも見つけやすい点も細かな配慮がなされた商品だと思います。

対象商品:
41035976
2019-01-31
用途:
工事用材料
鳥井電気管理事務所 様

メーカー製で定番商品で問題は、ありません。何ら問題はないです。

対象商品:
41035994
2015-05-30
用途:
車庫の電源

車庫の電源用  電圧変換器の組み合わせでAC100V→DC12Vでウインチに結線し車庫の開閉に使用。

1人が参考にしています
対象商品:
41035802
2014-11-24
用途:
既存の壁スイッチの置き換え

天井照明をリモコンでON-OFFできて大変便利になりました。壁側のスイッチの操作感がちょっと物足りない感じです。従来と同じようなクリック感のあるほうが良いかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする