ワイドあけたらタイマ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41036667 品番 WT5651
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
タイプ子器 定格4A 100V AC 配線方式2線無極性配線方式 結線方式ねじなし端子式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41036685
2023-06-23
用途:
留守宅の見守り
医療・福祉・介護関連業

取り付けはトテモ簡単でした配線を2本つなぎ替えるだけ、設定も簡単で点灯消灯をランダムに
点け消しし点灯時間も色々と設定でき便利物です。此は便利。

対象商品:
41036712
2014-03-10
用途:
既存の電灯を常夜灯としての活用する際に

玄関先などの電灯を常夜灯として運用するには便利です。
1.6φ or 2.0φ 銅単線用で、制御対象は一本のみです。
(普通、スイッチやコンセント類は送り配線がしやすいように背面側は二本並列な端子が多いですが、本製品は入力一本、出力一本です)

定時ON・定時OFFが可能です(定時動作)
在宅を装って定時+-αで変動時刻でON/OFFさせることも可能です(留守番動作)
タイマ動作中もスイッチを押すことで点灯・消灯が可能です。
遅れ消灯動作を指定しておくと、消す際に指定時間分点灯を維持します。
遅れ消灯の待機中にもう一度押すと、即時消灯します。

メクラ板がはまっていますが、別途部品を購入すれば、そのスペースにコスモシリーズワイド21規格のスイッチを装着することが可能です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする