押釦スイッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41036764 品番 WT5461
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
定格10A 300V AC 回路方式常開形・押釦スイッチ 結線方式ねじなし端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41036764
2015-05-26
用途:
電気錠の開閉スイッチに使用

弱電機器のスイッチとしてするのは本来の使用方法ではないので自己責任にて。
大型のスイッチプレートと組み合わせて、電気錠の壁スイッチとして使用。非常に使い安い。

対象商品:
41036764
2014-08-17
用途:
家用

よかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする