Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
常時換気タイマスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格
ほたるスイッチB:15A 300V、換気扇スイッチ:0.6A 100V
注文コード
41036931
品番
WTC5311W
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
定格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
回路方式
片切
定格
ほたるスイッチB:15A 300V、換気扇スイッチ:0.6A 100V
仕様
ほたるスイッチB、12時間強タイマ
色
ホワイト