Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
常時換気タイマスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格
スイッチC:15A 300V、換気扇スイッチ:1A 100V
注文コード
41036947
品番
WTC5312W
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
定格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
回路方式
片切
定格
スイッチC:15A 300V、換気扇スイッチ:1A 100V
仕様
ほたるスイッチB、12時間強タイマ、多室換気用
色
ホワイト