浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格換気扇1A 100V AC タイプスイッチスペース、12時間タイマ 注文コード41037202 品番WTC53915W
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は定格・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る
定格換気扇1A 100V AC タイプスイッチスペース、12時間タイマ 結線方式ねじなし端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41037202
2024-06-04
用途:
トイレ換気扇のスイッチ交換に

タイマーが細かく設定できて、満足しています。
前に使っていたものは切りと2時間と4時間の設定しかなかったので、節電効果も考えて交換しました。
プログラムスイッチは手ごたえが浅く軽い力で入り切りできるため、電灯用(上段のスペースにつけました)スイッチのカチッと手ごたえのある物と差があり、上下の手ごたえの差に慣れるまでしばらく違和感がありました。

対象商品:
41037211
2024-04-26
用途:
交換
サービス業

以前のものが壊れたので交換です。
簡単に交換でき、動作も異常なしです。

対象商品:
41037211
2021-09-06
用途:
浴槽換気扇スイッチ

タイマー部分が小さくて見にくい所はありますが、
設定幅が広くてとても重宝してます。

対象商品:
41037211
2020-10-21
用途:
浴室換気扇タイマー
のぐち 様 (その他業種)

非常に重宝してます。無駄な電気代の節約になり良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
41037211
2023-02-27
用途:
スイッチの交換、グレードUp
株式会社テックMA 様 (製造業)

良い製品だと思います。が、、、
現用機器と交換の場合は、一度外して下調べした方が良いですね。(このUnitの方が若干長い様に見受けられた)
その際は、裏側で壁を掴んでいる金具を壁の中に落としてしまわない様に。
という事、ノウハウが素人作業で判りました。(この製品の評価以前の話ですネ)
尚、工事士の資格が要る事については、各自でご確認下さい。

対象商品:
41037211
2020-07-21
用途:
既設取替
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題なく交換できました。
もう少し価格が安いと良いので星4つとしました。

対象商品:
41037211
2020-11-15
用途:
浴室用として購入
その他業種

浴室用として使用していた換気扇タイマーは設定が、60分しかありませんがこちらのタイマーは時間単位で選べました。パイロットランプは視認性は、確かにレビューどおり正面からでないとわかりにくいで、改善してほしいです。

対象商品:
41037211
2018-12-06
用途:
浴室リフォーム工事
医療・福祉・介護関連業

タイマーの目盛り部分が小さく、意外と見にくかった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする