浴室換気扇スイッチセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格ほたるB AC15A 100V用/パイロット0.5A 300V AC タイプほたるスイッチB、「強」「弱」表示スイッチ 注文コード41037263 品番WTC52507W
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は定格・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
回路方式片切 定格ほたるB AC15A 100V用/パイロット0.5A 300V AC タイプほたるスイッチB、「強」「弱」表示スイッチ 結線方式ねじなし端子式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41037297
2020-09-04
用途:
スイッチの取り換え。
大賀設備 様 (建設業・工事業)

同じパナソニックの製品と取り換えです。
少し形式が変わってましたが、きれいにできました。

2人が参考にしています
対象商品:
41037297
2016-06-14
用途:
交換

壊れてしまい、時間が細かく設定出来るし良い。
値段がもう少し安ければ人に奨められるのですが。

対象商品:
41037297
2013-05-21
用途:
代替

タイマーを、その都度設定することなく、1度設定すれば、スイッチをワンプッシュで済むので大変便利です。

4人が参考にしています
対象商品:
41037263
2013-05-01
用途:
浴室リフォーム工事

通常と変わらず感想無し

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする