フルカラー埋込スイッチ(4路)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41037315 品番WN5004P
参考基準価格(税別)¥1,675 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
回路方式E(4路) 仕様商パック ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41037315
2021-11-09
用途:
電気の講習会で使用
ECQ 様

4路スイッチは普通のスイッチよりかなり高価なのですがしっかりと作られているので何度か講習で使用しても大丈夫です。

対象商品:
09459852
2021-03-14
用途:
電気工事士 技能試験対策

電気工事士の技能試験、練習用に購入しました。
おかげさまで無事合格致しました。

もちろん本来の目的用に品質は問題ないです。

MonotaROからの回答

合格及び品質問題なく使用されているとのこと喜ばしい限りです。これからもご愛顧宜しくお願い致します。

対象商品:
41037315
2020-09-25
用途:
工事士試験練習用
大嶋クリップ 様 (製造業)

当然、3路SW*2ヶと同時購入。試験後は3路と共に階段電灯用に活用。

対象商品:
41037315
2020-04-01
用途:
壁スイッチの交換
その他業種

二か所でON/OFFできる電灯を三か所でON/OFFできるように改造して便利になりました。

対象商品:
09459852
2019-12-28
用途:
速調付き換気扇の3路回路

配線図輪参考に3路回路の末端に使用しています。特に問題なく使用中です。

対象商品:
41037315
2017-12-03
用途:
埋込スイッチの交換
その他業種

ホタル内蔵のスイッチでは、OFFの状態でもホタル電球分の電流が流れているため、LED電球の種類によっては、スイッチOFFでも点灯してしまう不具合があります。この不具合の改善のためホタルが内蔵されてないスイッチに変更しました。バッチリです。

2人が参考にしています
対象商品:
09459861
2013-07-09
用途:
電気工事

3箇所以上の場所から、照明器具を点滅させるため使用する4路スイッチです。3路スイッチの間に1個以上の4路スイッッチを用いて使用します。3箇所で点滅させるには4路スイッチを1個、4箇所からは2個、5箇所からは3個というように用います。このスイッチは埋込用のタイプで、スイッチボックス等といっしょに用い、壁などに埋め込んで使用します。パナソニック製で、デザインもよく、安価で気に入っています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする