ベターテーブルタップ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント個数3 ホワイト タイプ- 注文コード41037805 品番WH2163KW
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品はコンセント個数・色・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 定格15A 125V 1500W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)77×42.8×22.4 コンセント個数3 包装なし タイプ- 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:556

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
コンセントの増設に
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

1.5mの延長テーブルタップを作る為に購入。流石パナソニック。非常に堅牢な作りであり、安物のタップとは違うなぁ……と思いました。ネジ回しがあれば、すぐにタップが出来ます。1500Wまでと、余裕のある製品です。

対象商品:
41037841
2024-03-14
用途:
任意長のテーブルタップ作成、仮配線

定番商品ですね。 何よりプラグの挿抜強度が適切で気持ちよく使えます。 圧着端子の接続もやりやすいのでこればかり使っています。

対象商品:
41037796
2022-09-28
用途:
電気工事

文句なしパナソニックなので安心して使えます。
4個口を購入しました。

対象商品:
41037805
2021-10-01
用途:
延長コード製作時

自宅内の延長コードDIY時にこの商品を使用しています。
少し嵩張りますが、電線との接続もやりやすく、何より信頼性があります。

対象商品:
41037787
2021-03-10
用途:
家庭用コンセントの作成
卸売・小売業

ダメになった電化製品をスクラップにする際、電線コードを廃棄するのはもったいないので差込口を購入して延長コンセントにしています。これだけの為にホームセンターに行くのは面倒ですが、モノタロウさんではネット購入できるので大変重宝しております。

対象商品:
41037805
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品:
41037832
2020-08-10
用途:
延長タップの修理
飲食業

何もかもが文句なしの品質です。
パナソニックなので安心して使えます。
4個口を購入しましたが5個口も有ったらいいなと思います。

対象商品:
41037857
2020-07-30
用途:
テーブルタップの製作
エステック株式会社 様

テーブルタップを製作するために購入。線の長さを自由に決められるので、テーブルタップは自分で作るに限る。プラグのほうも自由に選べるのでベター。ぱさそにっくのこのタイプは、木ネジでテーブル裏に固定もできるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする