まごの手スイッチ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41037893 品番 WH2913BPK
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様2.5mコード付 ブラック 定格15A 125V 1500W

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
ベースライトを追加
株式会社川田商会 協栄自工 様

ガレージの作業スペースの天井にベースライトを追加して、
電気代も高いので、必要な時だけ点灯できるように購入しました。
ボードの中を通すのも面倒なので、露出ですが便利です。

対象商品:
41037893
2024-02-20
用途:
故障したスイッチの代用

想像していた通りの商品でした。パナソニックなら安心かな。

対象商品:
41037893
2021-10-20
用途:
照明の入り切りに
山本ケミカル株式会社 様

ちょっとしたON-OFFに便利です。そしてコンセントが付いているのがよい。

対象商品:
41037902
2021-06-26
用途:
電源スイッチのオンオフに

手元で電源のオン/オフができるようになるので便利です。アイデアグッズだと思います。

対象商品:
41037893
2021-04-03
用途:
手元で操作
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手元で操作出来るのは便利。
壁に固定できるとなお良いと思います

対象商品:
41037893
2019-03-18
用途:
電源のオンオフ
教育・研究機関

この商品は、アイディア抜群です。コンセントが家具等の後ろに隠れてしまった場合の状態時に、とても役に立ちます。

対象商品:
41037893
2018-10-26
用途:
CRTのスイッチOFF時

SWが少し固いです。
それ以外は、お値段から言っても満足です。

対象商品:
41037902
2018-10-15
用途:
高い位置の換気扇をON/OFFする為
製造業

個人で取り付けた換気扇をONOFFする為に利用しています。スイッチ自体を壁に固定する様な物があればベストでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする