まごの手式フットスイッチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41037927 品番 WH2711KWP
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様2.5mコード付/フット式リモートスイッチ ホワイト 定格10A 125V 1000W

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41037911
2025-10-20
用途:
研磨機械での作業
電気・ガス・熱供給・水道業

大変扱いやすいフットスイッチです。
多様性もあり、色々な用途に使えそうです!

対象商品:
41037927
2018-01-18
用途:
増設
運輸・通信業

本体は傷がつきやすいプラスチックなので、屋内/室内で柔らかい靴底または素足もしくは手で押す用途向き。
押し応えはフットスイッチなので強め。

対象商品:
41037927
2018-10-27
用途:
換気扇スイッチとして
電気・ガス・熱供給・水道業

フットスイッチとしては使用していませんが、大変便利になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41037927
2016-04-17
用途:
ベランダの作業灯点灯用

作業灯がLEDなのですが、本商品はLEDの使用を推奨していません。と、パッケージ裏に書いていました。
モノタロウの商品説明ページにはそれがなく、結局そのままでは使用できませんでした。
LEDを本製品に繋いで、電源をOFFにすると、LEDが点滅を繰り返し、正しく消灯できませんでした。
今は、本製品に三叉をかまして、1つはLED、1つは蛍光灯と2つの作業灯を表示させることで
無理やり回避させています。
LED使用を推奨していないとの説明があれば別製品をお探すことができたのですが。
残念です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。

対象商品:
41037927
2014-10-04
用途:
電灯のON/OFF

オフ時に点灯するネオン管(?)が直列に挿入されており、
オン時にネオン管(?)がショートされる機構のため、
負荷の種類によっては(内部抵抗の大きい負荷、では?)
完全には切れないことがありえます。
そういうわけで、LED証明やインバーターなどの制御には、
インジケーターの無いであろうhttps://www.monotaro.com/g/00409449/ の方をお勧めいたします。

日本製でした。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする