三角タップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト タイプ商タイプ 注文コード41038094 品番WH2012PK
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は色・タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト タイプ商タイプ トラスコ品番763-1791 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 定格電流(A)15 包装商パック 定格容量(W)1500 プラグ形状2P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183206
2023-05-25
用途:
1個口から2個口への変換

単純な構造ですが長年の実績があり、信頼性のある商品だと思います。一度購入すれば何年も使用できる商品なので僅かな差額であれば信頼性を優先したいと思い購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35183206
2021-11-09
用途:
電源取り出し用

安定の定番商品。
二口、三口と多くなるに従い頭でっかちとなり外れやすくなるため、抜け止めタイプのコンセントで使用するのがベター。

1人が参考にしています
対象商品:
35183206
2021-06-22
用途:
コンセントいっぱいなとき

あると便利なので使う予定なくても常時在庫してます。価格も品も満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35183206
2020-02-07
用途:
事務
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。使いが良く商品も良いです。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする