WHS2901WP 手元スイッチ Panasonic(パナソニック) 41038103 WHS2901WP 手元スイッチ Panasonic(パナソニック) 41038103 WHS2901WP 手元スイッチ Panasonic(パナソニック) 41038103

手元スイッチ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41038103 品番WHS2901WP
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
ホワイト 定格15A 125V 1500W コード長さ(m)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
電源スイッチの無い監視モニター用電源スイッチ
サービス業

機器ラックにマウントされている8吋モニターの電源スイッチに使用。常時使う場所では無いため省エネと寿命延命の為に細かく入り切りしている。非常に重宝している。

2025-09-14
用途:
トイレの扇風機スイッチとして

トイレが暑くて取り付けたクリップ付き扇風機。

スイッチが本体の裏側にしかなく
電源操作がしづらかったので本品を採用。

手元で電源オン・オフができてとても便利です。

対象商品:
41038103
2024-08-15
用途:
ボイラー電源
有限会社平井電設 様

梅雨時の湿度が高い時期はボイラーにエラーが出る。コンセントを1度抜いて10秒程度してからまた刺すとリセットできるのでチマチマ抜いていましたが、コレを割り入れると便利だ、、

対象商品:
41038103
2023-12-17
用途:
足温器のスイッチとして

足温器のオン、オフを腰を曲げてやっていましたが、この器具を使うことで、座ったままでオン、オフができて便利です。

対象商品:
41038103
2023-06-13
用途:
間接照明のスイッチ

照明までわざわざ行かなくてもオンオフ出来るようになりました!
長さのバリエーションがあるといいのですが。

対象商品:
41038103
2022-10-16
用途:
換気扇取替作業
建設業・工事業

取替用の換気扇がヒモ式で。高所にコンセントを差し込むタイプだったので、手元にスイッチを設けておくために使用。丁度良い手元スイッチとなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41038103
2022-05-27
用途:
換気扇のスイッチ
農・林・水産業

換気扇のコンセントが天井近くにあり、手元スイッチが欲しかったのですがホームセンターや家電量販店にも売ってなく!ここで見つけて購入しました。

対象商品:
41038103
2022-05-05
用途:
就寝時の電源断
農・林・水産業

常時通電な機器が寝床に増えてきたので。
元から切っておけば安心で安眠です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする