WCS38809H コスモシリーズ 高シールドテレビターミナル Panasonic(パナソニック) 41038496

コスモシリーズ 高シールドテレビターミナル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41038496 品番WCS38809H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
電圧定在波比(HF)1.3、(FM・VHF)1.3、(UHF)1.5、(BS-IF)1.5、(CS-IF1)1.8、(CS-IF2)1.8、(CS-IF3)2.0 端子間結合損失(dB)- 挿入損失(dB)(HF)0.4、(FM・VHF)0.4、(UHF)0.5、(BS-IF)0.5、(CS-IF1)0.8、(CS-IF2)1.0、(CS-IF3)1.0 グレー タイプ1端子タイプ 方式分配配線方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41038496 WCS38809H 31276666 WCS3814H 埋込高シールドテレビ パナソニック電工 埋込高シールドテレビ パナソニック電工 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41038505
2019-12-20
用途:
テレビ用

パラボラアンテナからのケーブルに繋ぎました。
綺麗に写りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする