WCS3890F コスモシリーズ 高シールドテレビターミナル Panasonic(パナソニック) 41038514

コスモシリーズ 高シールドテレビターミナル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41038514 品番WCS3890F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
電圧定在波比(HF)2.0、(FM・VHF)1.6、(UHF)1.6、(BS-IF)1.8、(CS-IF1)2.0、(CS-IF2)2.0、(CS-IF3)2.5 端子間結合損失(dB)(HF)15.0、(FM・VHF)20.0、(UHF)18.0、(BS-IF)15.0、(CS-IF1)15.0、(CS-IF2)15.0、(CS-IF3)15.0 挿入損失(dB)(HF)4.3、(FM・VHF)4.0、(UHF)4.3、(BS-IF)4.8、(CS-IF1)6.0、(CS-IF2)6.5、(CS-IF3)7.0 ベージュ タイプ2端子タイプ 方式分配配線方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41038514 WCS3890F 70336744 WCS3824F 埋込高シールドTVターミナル  【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック) 埋込高シールドTVターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック) 1個 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41038505
2019-12-20
用途:
テレビ用

パラボラアンテナからのケーブルに繋ぎました。
綺麗に写りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする