WCS3890H コスモシリーズ 高シールドテレビターミナル Panasonic(パナソニック) 41038523

WCS3890H コスモシリーズ 高シールドテレビターミナル Panasonic(パナソニック) 41038523 WCS3890H コスモシリーズ 高シールドテレビターミナル Panasonic(パナソニック) 41038523

コスモシリーズ 高シールドテレビターミナル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41038523 品番WCS3890H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
電圧定在波比(HF)2.0、(FM・VHF)1.6、(UHF)1.6、(BS-IF)1.8、(CS-IF1)2.0、(CS-IF2)2.0、(CS-IF3)2.5 端子間結合損失(dB)(HF)15.0、(FM・VHF)20.0、(UHF)18.0、(BS-IF)15.0、(CS-IF1)15.0、(CS-IF2)15.0、(CS-IF3)15.0 挿入損失(dB)(HF)4.3、(FM・VHF)4.0、(UHF)4.3、(BS-IF)4.8、(CS-IF1)6.0、(CS-IF2)6.5、(CS-IF3)7.0 グレー タイプ2端子タイプ 方式分配配線方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41038523 WCS3890H 70336358 WCS3824H ホーム用テレビターミナル2端子 【4K】【8K】対応 (電流通過型) Panasonic(パナソニック) ホーム用テレビターミナル2端子 【4K】【8K】対応 (電流通過型) Panasonic(パナソニック) 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41038505
2019-12-20
用途:
テレビ用

パラボラアンテナからのケーブルに繋ぎました。
綺麗に写りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする