WCS3890W コスモシリーズ 高シールドテレビターミナル Panasonic(パナソニック) 41038532

WCS3890W コスモシリーズ 高シールドテレビターミナル Panasonic(パナソニック) 41038532 WCS3890W コスモシリーズ 高シールドテレビターミナル Panasonic(パナソニック) 41038532

コスモシリーズ 高シールドテレビターミナル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41038532 品番WCS3890W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
電圧定在波比(HF)2.0、(FM・VHF)1.6、(UHF)1.6、(BS-IF)1.8、(CS-IF1)2.0、(CS-IF2)2.0、(CS-IF3)2.5 端子間結合損失(dB)(HF)15.0、(FM・VHF)20.0、(UHF)18.0、(BS-IF)15.0、(CS-IF1)15.0、(CS-IF2)15.0、(CS-IF3)15.0 挿入損失(dB)(HF)4.3、(FM・VHF)4.0、(UHF)4.3、(BS-IF)4.8、(CS-IF1)6.0、(CS-IF2)6.5、(CS-IF3)7.0 ホワイト タイプ2端子タイプ 方式分配配線方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41038532 WCS3890W 70336857 WCS3824W 埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック) 埋込用高シールドテレビターミナル 【4K】【8K】対応 2端子電流通過形 Panasonic(パナソニック) 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41038505
2019-12-20
用途:
テレビ用

パラボラアンテナからのケーブルに繋ぎました。
綺麗に写りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする