MUB50-45DMZ MU Series(MUB50) SMC 41039102

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUB50-45DMZ MU Series(MUB50) SMC 41039102
MUB50-45DMZ MU Series(MUB50) SMC 41039102

MU Series(MUB50)MUB50-45DMZ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)45
作動方式(D) 複動形
ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード41039102品番MUB50-45DMZ
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
ストローク(mm)
45
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする