※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MU Series(MUB50)
MUB50-15SZ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
15
5
15
20
45
55
68
80
165
300
作動方式
(S) 単動押出し形
(D) 複動形
(S) 単動押出し形
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ
(-) めねじ
(-) ロッド先端めねじ
(M) おねじ
(M) ロッド先端おねじ
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41039118
品番
MUB50-15SZ
参考基準価格(税別)
¥12,930
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
15
作動方式
(S) 単動押出し形
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード