MUB50-68DZ MU Series(MUB50) SMC 41039136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUB50-68DZ MU Series(MUB50) SMC 41039136
MUB50-68DZ MU Series(MUB50) SMC 41039136

MU Series(MUB50)MUB50-68DZ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)68
作動方式(D) 複動形
ロッド先端形状(-) めねじ
内容量1個注文コード41039136品番MUB50-68DZ
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ストローク(mm)
68
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(-) めねじ
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする