※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MU Series(MUB50)
MUB50-80DMZ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
80
5
15
20
45
55
68
80
165
300
作動方式
(D) 複動形
(D) 複動形
(S) 単動押出し形
ロッド先端形状
(M) おねじ
(-) めねじ
(-) ロッド先端めねじ
(M) おねじ
(M) ロッド先端おねじ
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41039154
品番
MUB50-80DMZ
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
80
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(M) おねじ
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード