フルカラー 埋込一時点灯スイッチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41039442 品番WN5472K
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様3A 110V AC 回路方式半導体制御方式 結線方式ねじなし端子、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41039442
2023-09-10
用途:
倉庫の照明のスイッチ
北海道マツダ販売株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動で消えるので、消し忘れが無くなりました。 しかし、スイッチで消灯が出来ないのと、点灯時間が毎回変わり、30秒にセットしていても1分以上点灯している時や、5秒ほどで消えてしまう時があります。スイッチの押し方? 結果、長めに設定しているので用がすんでも点灯している。 まあ、トータル的には節電できているかな。

対象商品:
41039442
2023-02-03
用途:
勝手口の証明に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

家の間取りの関係で郵便や宅配屋さんが勝手口に来るので其方の照明用に購入した。
対応後、照明を消し忘れて一日中付けっぱなしの失敗を何度かしてしまった。
それ以外で照明を点けることが無いのでワンタッチで数分間だけ点灯してほっといたら消えるので便利で電気代も節約できて満足

対象商品:
41039442
2017-12-05
用途:
トイレの換気扇
不動産業

予想していた通りのものであり、大いに満足している。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする