フルカラー埋込キースイッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41039512 品番WN5092
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様15A 300V AC タイプ埋込キースイッチC 回路方式C(3路) 結線方式ねじなし端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41039512
2018-08-13
用途:
共用部のスイッチ
河野ビル 様

共用部のスイッチをいたずらで消される事があり、今まではスイッチをプレートから外して、穴無しのフルカラープレートで隠していました。これはとても良いです。

対象商品:
41039512
2015-07-12
用途:
自作装置の安全機構に

近くのホームセンターでは取り扱っておらず、こちらで購入させていただきました。

自分で勝手に、スイッチの切り替え方向が上下かと思っていたが、届いたら左右でした。
切り替えの感触は、一般的な埋め込みスイッチと変わらない。

とても高い品質で、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする