フルカラー埋込ツインスイッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41039537 品番WN5121
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
回路方式片切 仕様15A 300V AC タイプ埋込キースイッチC 結線方式ねじなし端子式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41039537
2021-10-06
用途:
照明スイッチとして
製造業

スイッチ一つ分のスペースで二つのスイッチ操作が可能です。スイッチの縦幅が半分以下になるので押し易さはありませんが。

2人が参考にしています
対象商品:
41039537
2016-03-29
用途:
電灯スイッチ
有限会社アイカエンジニアリング 様

なにしろ、1つ分のスペースで2つ、2つ分なら4つも取れるので、多用しています。操作性も問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする