Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の タンブラスイッチ
フルカラー埋込ネームスイッチ(3路)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
41039546
品番
WN5062H
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
回路方式
C(3路)
色
グレー
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
Φ1.6、Φ2.0
結線方式
ねじなし端子式