ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)

(4件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コンセント個数2 ケーブル長(m)5 仕様アース付 注文コード41039616 品番WFA6552HG
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はコンセント個数・ケーブル長・仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
デスク横などに取り付けやすいマグネット付。

コンセント個数2 ケーブル長(m)5 仕様アース付 質量(kg)1.1 グレー 定格電圧(V)125合計1500Wまで 定格電流(A)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41039722
2020-02-13
用途:
OAフロアのコンセント増設時
不動産業

つなぎ込みは素人でもOKであるため、重宝している。
非常電源用の赤色タップがあるとよい。

対象商品:
41039722
2018-04-13
用途:
OAフロア床下のOA配線の追加に使用
サービス業

特に問題なく延長できた。
少し値段は高いが、床下配線のため安全性も考慮して、今回は純正品を使用した。

1人が参考にしています
対象商品:
41039695
2015-01-12
用途:
OAフロアーの追加コンセント

ワンタッチ取り付けできて便利

対象商品:
35183127
2016-06-07
用途:
OA用電源として
マサミ電建工業有限会社 様

土日配送時の受け取りが営業所止めが出来ませんでした、配達・営業所止め両方対応をお願いします。(配当先確認が必要の為とか)。
商品は満足でしたが荷受けが不満。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする