曜日別特売
WFA6554EHG ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付) Panasonic(パナソニック) 41039634

ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本コンセント個数4ケーブル長(m)5仕様アース付注文コード41039634品番WFA6554EHG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,450

ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
デスク横などに取り付けやすいマグネット付。

コンセント個数4ケーブル長(m)5仕様アース付質量(kg)1.03グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41039722
2020-02-13
用途: OAフロアのコンセント増設時
不動産業

つなぎ込みは素人でもOKであるため、重宝している。
非常電源用の赤色タップがあるとよい。

対象商品 : 41039722
2018-04-13
用途: OAフロア床下のOA配線の追加に使用
サービス業

特に問題なく延長できた。
少し値段は高いが、床下配線のため安全性も考慮して、今回は純正品を使用した。

1が参考にしています
対象商品 : 41039695
2015-01-12
用途: OAフロアーの追加コンセント

ワンタッチ取り付けできて便利

対象商品 : 35183127
2016-06-07
用途: OA用電源として
マサミ電建工業有限会社

土日配送時の受け取りが営業所止めが出来ませんでした、配達・営業所止め両方対応をお願いします。(配当先確認が必要の為とか)。
商品は満足でしたが荷受けが不満。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする