フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネーム付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回路方式B(片切) 定格電流(A)4 注文コード41039774 品番WN5241H
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は回路方式・定格電流・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
負荷容量
0.1〜4A
100Vの場合:10〜400W
200Vの場合:20〜800W
回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)4 グレー 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08729323
2023-09-23
用途:
電気工事試験用
幸企画 様 (建設業・工事業)

電気工事試験の施工時の
勉強に役立ちました
無事降格することができました

対象商品:
08729323
2020-07-07
用途:
外灯用スイッチ
教育・研究機関

玄関の外のライトは点灯しているか見えない為ランプ付きは便利。

1人が参考にしています
対象商品:
08729323
2017-09-13
用途:
送風機のパイロットランプ
電気・ガス・熱供給・水道業

作業場の送風機(100V)のスイッチを、この商品に交換しました。以前はしょっちゅう切り忘れて、7日連続で送風機が運転していた事もありました。運転ランプを取り付けるにも費用が掛かる為、そのままになっていましたが、こんなスイッチがある事を知り今回、交換した所、点灯ランプも明るく、お客さんもとても喜んでくれました。

1人が参考にしています
対象商品:
08729323
2018-10-28
用途:
台所用
農・林・水産業

今までは時々切る忘れていましたが、交換してからは今のところ
切り忘れがなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08729323
2018-03-23
用途:
破損修理
製造業

品質が非常に良く問題なく交換でき安心して使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする