埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41039826 品番WN5244
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
負荷容量
0.15〜4A
100Vの場合:15〜400W
回路方式4路 ミルキーホワイト タイプ埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付) 定格4A 300V AC 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする