WNH5142 フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし) Panasonic(パナソニック) 41039835 WNH5142 フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし) Panasonic(パナソニック) 41039835 WNH5142 フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし) Panasonic(パナソニック) 41039835

フルカラー埋込パイロットスイッチ(ネームなし)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41039835 品番 WNH5142
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
負荷容量
0.1〜4A
100Vの場合:10〜400W
200Vの場合:20〜800W
回路方式C(3路) ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)4 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
DIY作業

前回と同じものを購入です。消し忘れ防止にはこのスイッチが良いですね。

対象商品:
35184012
2023-12-15
用途:
外灯の点灯チェック
有限会社中島コンサルタント 様

もっと早く気がつけばよかった。屋内から見えない外灯のつけっぱなしが防止できます。

対象商品:
35184012
2020-10-22
用途:
既設電灯用スイッチと置き換え
その他業種

つけ忘れが多い、勝手口やトイレなどの電灯用スイッチと置き換えるために購入。 配線も置き換えなので特に迷うことなくつけられると思う。
 大きく光るものや、ネームが入れられる分もあるのだけれど、さりげなさが欲しかったのでこちらを購入。
つけ忘れが減るといいのですが・・・そればっかりは。

対象商品:
35184012
2018-09-22
用途:
消し忘れ、機器の通電確認等に使用
有限会社モノクローム新潟 様

室内側に窓等が無い場合など(トイレ等)、機器の中の通電確認に使用してます。機器の不良、断線時には点灯しません。通電中は赤いLEDが点灯します。
このタイプはネオン管と違いコード(片側)に電流が発生すると、内部のトランスに低電圧が
発生しこの電力でLEDを発光させます。
(ネオン管式は機器ON時、にネオン管OFF)

内部のトランスが部品としてあると良いですね。

 品番   品名(/Pはパッケージ入り)        定格
・WN5241 埋込パイロットスイッチB(片切)(ネーム付) 4A 300V AC
・WN52412 埋込パイロットスイッチB(片切)(ネーム付) 0.5A 300V AC
・WN5241H 埋込パイロットスイッチB(片切)(ネーム付)(グレー) 4A 300V AC
・WN5241P 埋込パイロットスイッチB(片切)(ネーム付)/P 4A 300V AC
・WN5242 埋込パイロットスイッチC(3路)(ネーム付) 4A 300V AC
・WN52421 埋込パイロットスイッチC(3路)(ネーム付) 15A 300V AC
・WN52422 埋込パイロットスイッチC(3路)(ネーム付) 0.5A 300V AC
・WN5242H 埋込パイロットスイッチC(3路)(ネーム付)(グレー) 4A 300V AC
・WN5242P 埋込パイロットスイッチC(3路)(ネーム付)/P 4A 300V AC
・WN5244 埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付) 4A 300V AC
★WNH5141 埋込パイロットスイッチB(片切)(ネームなし) 4A 300V AC  等
・WN5241P 等々

1人が参考にしています
対象商品:
35184012
2018-09-21
用途:
スイッチの交換
不動産業

可もなく不可もなく故障が発生したら交換する消耗品です。保管可能期限を延ばせる工夫があるとなお良い。

対象商品:
35184012
2023-03-29
用途:
トイレFANの連続運転用に
株式会社テックMA 様 (製造業)

動作中を表示する為に、このパイロットスイッチを購入。
ちょっと光り方が暗いかな。周囲が暗いなら十分に注意を喚起してくれますけど、明るい時だと灯ってる表示が弱いかもしれません。
2次側は接続口が1つ。渡り配線や中継を考えている時はご注意、です。

1人が参考にしています
対象商品:
35184012
2016-03-25
用途:
電気工事
農・林・水産業

トイレの消し忘れ防止のために購入
電灯と連動して赤く点灯するタイプで気づきやすくなりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする