Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の タンブラスイッチ
埋込パイロットスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41039844
品番
WNP5141MWP
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
負荷容量
0.1〜4A
100Vの場合:10〜400W
200Vの場合:20〜800W
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2321
色
ミルキーホワイト
質量(g)
89
タイプ
フルカラー埋込パイロットスイッチB(片切)(ネームカバー付)
定格
4A 300V AC
適合電線(mm
2
)
Φ1.6、Φ2.0